Beli regulator las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Solid Tool Regulator Las Asetilen
    Mulai

    Rp319.900

    Solid Tool Regulator Las Asetilen
    atribut:
    • Gas Type: Acetylene
  2. Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)
    atribut:
    • Color: Green
    • Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
  3. KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Propane
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 2/30
    • Maximum Flow Rate: 1
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  4. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  6. Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
  7. Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  8. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  9. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  10. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  11. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  12. TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.
    atribut:
    • Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
    • Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
  13. WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabung
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
    • Weight (kg): 1
    • Color: Blue
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  14. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 0-6
  15. KRISBOW Acetylene Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Acetylene Regulator (Regulator Las)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Acetylene
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 28/400
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 2/30
  16. KRISBOW Oxygen Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Oxygen Regulator (Regulator Las)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Oxygen
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 200/3000
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 14/200
    • Maximum Flow Rate: 40
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (R) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  17. Muraku LPG Regulator Tanaka (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp289.900

    Muraku LPG Regulator Tanaka (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Light to medium duty, with two gauges dia. 50mmForged Brass body for maximum strength, alumunium bonnet
    atribut:
    • Code Item: TNK LPG
    • Fit Gas: LPG
    • Max. Delivery Pressure (bar): 3.5
    • Working Pressure (Bar): 0-5
    • Cylinder Pressure (bar): 0-40
    • Flow (m³/hour): 17
  18. Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    -You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).-Working pressure is a setting formula type.
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.4±0.1 (setting type)
    • Voltage (V): 110
  19. BRANCH Welding Electrode Holder (Tang Las)
    Mulai

    Rp29.900

    BRANCH Welding Electrode Holder (Tang Las)
    Deskripsi:
    Electro Holder/Pemegang Elektroda atau biasa disebut tang las adalah perangkat penjepit kawat las/Elektroda yang berfungsi pelebur kawat las dengan dialiri tegangan listrik yang tinggi. Tang las ini dipergunakan hanya untuk pengelasan MMA (Manual Metal Arch)/Pengelasan Stick.Holder ini berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Selain itu di dalam holder ini terdapat pegas yang berfungsi mengunci atau menjepit elektroda agar tidak terlepas atau bergerak saat digunakan mengelas.
Daftar Harga regulator las Terbaru October 2026
Solid Tool Regulator Las AsetilenRp319.900
Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)Rp439.900
KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)Rp999.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900
Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)Rp439.900
Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)Rp1.299.900
Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp1.999.900
Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp849.900
Daesung RegulatorRp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)